Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9
Artikel-Nr.:
     223-2052010
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3481231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss

KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RS1300SGXF/16K-92---N9

Reparatur-Stulpgarnitur RSG RS1300

Rundbolzen-Stulpgarnitur, Entfernung 92 mm, Edelstahl matt gebürstet, mit kleinen Nebenkästen 130 mm, zur Verwendung im Reparaturverschlussprogramm
bestehend aus:
- 1 x Stulp-Oberteil mit Rundbolzenzusatzkasten 2300
- 1 x Stulp-Unterteil mit Rundbolzenzusatzkasten 2300
- 1 x Stulp-Mittelteil
- 1 x Montageanleitung

In der Ablängverzahnung der Anschlusstulpen befindet sich eine Anschraubposition. An dieser Stelle ist die Ablängverzahnung unterbrochen. Liegen Maß B oder C im Bereich von 610 - 690 mm, kann der Reparaturverschluss nicht eingesetzt werden |

Reparatur-Mehrfachverriegelung


Schnelle und herstellerunabhängige Hilfe für defekte Eingangstüren.


Die Reparatur-Mehrfachverriegelung bietet als herstellerübergreifendes System effiziente Lösungen für die Reparatur und Instandsetzung von Haus- und Wohnungseingangstüren. Damit lässt sich eine Vielzahl von schlüssel- und drückerbetätigten Mehrfachverriegelungen von KFV oder anderen Herstellern ausgesprochen einfach und kostengünstig ersetzen. Denn die modular aufgebauten Sets sorgen für große Flexibilität bei der Montage und eine reduzierte Lagerhaltung. KFV Reparatur-Mehrfachverriegelungen sind für Komfortpilzbolzen, Rundbolzen, Schwenkhaken oder Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und für alle gängigen Türhöhen erhältlich. Die Griffsitzpositionen können dabei frei gewählt werden.


Identische Stulp-Sets mit Hauptschloss-Sets in diversen Dornmaßen kombinierbar.


Produktvorteile

Herstellerunabhängiges System

Stulpen generell aus Edelstahl, dadurch Vermeidung von Korrosion an den Schnittkanten und verleiht eine hochwertige Optik

Griffsitzposition frei wählbar

Für alle gängigen Türhöhen von 1625-2400 realisierbar (teilweise zusätzliches Zubehör benötigt)

Schlüsselbetätigte Ausführungen mit wartungsfreien Softlockfallen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
Frei Haus
ab € 123,76*
€ 154,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 227,20*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.