Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Reparaturverschluss Hauptschloss-Set RS1000 RHS RS1000SL-45-92-1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Hauptschloss-Set RS1000 RHS RS1000SL-45-92-1-
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Hauptschloss-Set RS1000 RHS RS1000SL-45-92-1-
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Hauptschloss-Set RS1000 RHS RS1000SL-45-92-1-
Artikeldetailsicht KFV KFV Reparaturverschluss Hauptschloss-Set RS1000 RHS RS1000SL-45-92-1-
Artikel-Nr.:
     223-2052017
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3479672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss

KFV Reparaturverschluss Hauptschloss-Set RS1000 RHS RS1000SL-45-92-1-

Reparatur-Hauptschloss-Set RS1000SL

Zur Reparatur der MFV-Serien AS23xx, AS25xx, AS26xx und AS8xxx und für Reparatur-Stulpgarnituren RSG RS1300, RSG RS1500 und RSG RS1600, für Profilzylinder vorgerichtet, DIN rechts/links verwendbar, Entfernung: 92mm, Nuss: 10 mm Vierkant.

Inhalt Hauptschloss-Set RHS RS1000SL :
- 1 x Hauptschloss mit Softlock-Falle
- 1 x abgesetzte Softlock-Falle
- 1 x Reduzierhülse 10 auf 8 mm Vierkant
- 3 x selbstfurchende Befestigungsschrauben
- 3 x Niete (alternative Befestigungsmöglichkeit) |

Reparatur-Mehrfachverriegelung


Schnelle und herstellerunabhängige Hilfe für defekte Eingangstüren.


Die Reparatur-Mehrfachverriegelung bietet als herstellerübergreifendes System effiziente Lösungen für die Reparatur und Instandsetzung von Haus- und Wohnungseingangstüren. Damit lässt sich eine Vielzahl von schlüssel- und drückerbetätigten Mehrfachverriegelungen von KFV oder anderen Herstellern ausgesprochen einfach und kostengünstig ersetzen. Denn die modular aufgebauten Sets sorgen für große Flexibilität bei der Montage und eine reduzierte Lagerhaltung. KFV Reparatur-Mehrfachverriegelungen sind für Komfortpilzbolzen, Rundbolzen, Schwenkhaken oder Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und für alle gängigen Türhöhen erhältlich. Die Griffsitzpositionen können dabei frei gewählt werden.


Identische Stulp-Sets mit Hauptschloss-Sets in diversen Dornmaßen kombinierbar.


Produktvorteile

Herstellerunabhängiges System

Stulpen generell aus Edelstahl, dadurch Vermeidung von Korrosion an den Schnittkanten und verleiht eine hochwertige Optik

Griffsitzposition frei wählbar

Für alle gängigen Türhöhen von 1625-2400 realisierbar (teilweise zusätzliches Zubehör benötigt)

Schlüsselbetätigte Ausführungen mit wartungsfreien Softlockfallen

Weitere Informationen:
Ausführung:
RS1000
Dornmaß:
45 mm
Entfernung:
92 mm
Nuss:
10 mm
Türöffnungssperre:
nein
FS (Feuerschutzausführung):
nein
Softlockausführung (Hauptschloß):
je 1 angeschrägte und 2 mm abgesetzte Softlockfalle
Pendelfalle:
nein
SKG- Präge:
nein
Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ):
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 174,66*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 183,54*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.