Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31R B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31R B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31R B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31R B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt rechts
Artikel-Nr.:
     223-2052942
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3482315
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31R B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt rechts

Schließleiste BD25-2-338ERQH
- für Türöffnungssperre
- Präge SKG
- Q-Verstellung
- mit AT-Stück 115-34
- Ausführung: B001
- Richtung: Rechts
- Oberfläche: hell verzinkt
- passend für Kunststoffprofile Rehau Geneo |

Schließleisten


Ganz auf der Höhe der Tür und der Zeit.


edle, ununterbrochene Optik

leichte Montage, da nur ein Teil fixiert werden muss

Modulsystem: nur eine Schließleiste für verschiedene Verriegelungsausführungen

mit Einlaufschräge und Andruckregulierung über das neue AT-Stück im Fallenbereich

perfekter Toleranzausgleich: mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schließleiste
Ausführung:
BD25-2-338ERQT2H/31R
Variante:
B001
Richtung:
Rechts
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Rehau Geneo
Länge:
2250mm
Präge:
SKG**
Austauschstück:
115-34
Einbautiefe:
16mm
Breite:
32mm
Höhe des vorderen Schenkels:
6mm
Höhe des hinteren Schenkels:
10mm
Merkmal:
für Türöffnungssperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.