Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links
Artikel-Nr.:
     223-2052943
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3482316
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Schließleiste BD25-2-338ERQT2H/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links

Schließleiste BD25-2-338ERQH
- für Türöffnungssperre
- Präge SKG
- Q-Verstellung
- mit AT-Stück 115-34
- Ausführung: B001
- Richtung: Links
- Oberfläche: hell verzinkt
- passend für Kunststoffprofile Rehau Geneo |

Schließleisten


Ganz auf der Höhe der Tür und der Zeit.


edle, ununterbrochene Optik

leichte Montage, da nur ein Teil fixiert werden muss

Modulsystem: nur eine Schließleiste für verschiedene Verriegelungsausführungen

mit Einlaufschräge und Andruckregulierung über das neue AT-Stück im Fallenbereich

perfekter Toleranzausgleich: mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schließleiste
Ausführung:
25-2-338
Maßvariante:
B001
DIN-Richtung:
Links
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Rehau Geneo; Rehau Synego
Präge:
SKG
Austauschstück:
115-34
Einsatzbereich:
1-flügelig
für Türöffnungssperre:
ja
Stulplänge:
2250mm
Stulpabmessung:
32x6/10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.