Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Schließleiste BD25-2-340ERQH/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-340ERQH/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-340ERQH/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste BD25-2-340ERQH/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links
Artikel-Nr.:
     223-2052945
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3481613
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Schließleiste BD25-2-340ERQH/31L B001 WN158/Nr.35 SKG2 hell verzinkt links

Schließleiste BD25-2-340ERQH
- Präge SKG
- Q-Verstellung
- mit AT-Stück 115-34
- Ausführung: B298
- Richtung: Links
- Oberfläche: hell verzinkt
- passend für Kunststoffprofile Kömmerling 70mm |

Schließleisten


Ganz auf der Höhe der Tür und der Zeit.


edle, ununterbrochene Optik

leichte Montage, da nur ein Teil fixiert werden muss

Modulsystem: nur eine Schließleiste für verschiedene Verriegelungsausführungen

mit Einlaufschräge und Andruckregulierung über das neue AT-Stück im Fallenbereich

perfekter Toleranzausgleich: mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schließleiste
Ausführung:
25-2-340
Maßvariante:
B001
Richtung:
Links
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Kömmerling 88 plus
Präge:
SKG
Austauschstück:
115-34
Einsatzbereich:
1-flügelig
für Türöffnungssperre:
Nein
Stulplänge:
2250mm
Stulpabmessung:
32x6/11,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.