Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Schließleiste USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001- links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001- links
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001- links
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließleiste USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001- links
Artikel-Nr.:
     223-2052969
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3482234
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Schließleiste USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001- links

Schließleiste BD25-2-146ERQH
- für Türöffnungssperre
- Präge SKG
- Q-Verstellung
- mit AT-Stück 115-34
- Ausführung: B001
- Richtung: Links
- Oberfläche: hell verzinkt
- passend für Kunststoffprofile Schüco |

Schließleisten


Ganz auf der Höhe der Tür und der Zeit.


edle, ununterbrochene Optik

leichte Montage, da nur ein Teil fixiert werden muss

Modulsystem: nur eine Schließleiste für verschiedene Verriegelungsausführungen

mit Einlaufschräge und Andruckregulierung über das neue AT-Stück im Fallenbereich

perfekter Toleranzausgleich: mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schließleiste
Ausführung:
25-2-146
Maßvariante:
B001
Richtung:
Links
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Schüco Corona CT70 / Schüco Corona SI 82 / Veka Solftline 70 AD / Veka Softline 82 AD+MD
Präge:
SKG
Austauschstück:
115-34
Einsatzbereich:
1-flügelig
für Türöffnungssperre:
ja
Stulplänge:
2250mm
Stulpabmessung:
40x6/9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.