Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Stulpflügelbeschlag BS60-584-1ERQH/31R B001 SKG2 hell verzinkt rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Stulpflügelbeschlag BS60-584-1ERQH/31R B001 SKG2 hell verzinkt rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Stulpflügelbeschlag BS60-584-1ERQH/31R B001 SKG2 hell verzinkt rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Stulpflügelbeschlag BS60-584-1ERQH/31R B001 SKG2 hell verzinkt rechts
Artikel-Nr.:
     223-2052990
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3479041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stulpgarnitur
Stuplgarniturset

KFV Stulpflügelbeschlag BS60-584-1ERQH/31R B001 SKG2 hell verzinkt rechts

Grundteil Stulpflügelbeschlag Kunststoff BS60-584ERQH/31
- 2-teiliger Stulpflügelbeschlag mit 20mm nach oben und unten auschließenden Riegeln,vorgesehen für den Einsatz am Standflügel von 2-flügeligen Türen,einfach über den Komfortgriff zu verriegeln und entriegeln
- mit Präge SKG
- mit AT-Stück 115-41 und Rutsche
- Q-Verstellung
- Richtung: Rechts
- Ausführung: B001
- Oberfläche: hell verzinkt
- Für Kunststoffprofil Veka |

Stulpflügelbeschlag BS60


Zweiteiliger Stulpflügelbeschlag mit 20 mm nach oben und unten ausschließenden Riegeln. Vorgesehen für den Einsatz im Standflügel von zweiflügeligen Türen.


Kombinierbar mit Mehrfachverriegelungen mit Code Rahmenteil Typ Q und X, in den aufgeführten Maßvarianten.


Bestehend aus:

[P] Grundteil (kürzbar)

■ mit seitlichem Hebel unterhalb der Drückerhöhe mit Sperrmöglichkeit

■ mit Riegelausschluß nach unten

■ mit Rutschentechnik im Fallenbereich und

Kunststoff-Riegelhinterfütterung

■ mit Q-Verstellung für die Verriegelungspunkte der Zusatzkästen

[Q] Endstück (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben

Länge: 100, 200, 300 und 400 mm

[R] Endstück für 3. Verriegelungspunkt (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben mit Q-Verstellung für den 3. Verriegelungspunkt in Kombination mit ASS V 1600- 1/-2

Länge: 300 und 400 mm

[S] Zwischenstück (fix)

■ für den Einsatz im Türen mit größerer Flügelfalzhöhe
Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Stulpflügelbeschlag Grundteil
Ausführung:
BS60-584
Maßvariante:
B001
Richtung:
Rechts
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Kürzbarkeit:
130mm
Präge:
SKG
Austauschstück:
115-41
Einsatzbereich:
2-flügelig
für Türöffnungssperre:
nein
Stulplänge:
2070mm
Stulpabmessung:
30x8/14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,87*
€ 669,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,06*
€ 660,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,69*
€ 606,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.