Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Türöffnungssperre T3 ZSK 201-T3-8063/VS65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Türöffnungssperre T3 ZSK 201-T3-8063/VS65
Artikeldetailsicht KFV KFV Türöffnungssperre T3 ZSK 201-T3-8063/VS65
Artikeldetailsicht KFV KFV Türöffnungssperre T3 ZSK 201-T3-8063/VS65
Artikel-Nr.:
     223-2053014
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3483989
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Türöffnungssperre T3 ZSK 201-T3-8063/VS65

Türspaltsicherung T3 für die Mehrfachverriegelung AS 3500
- Die Türspaltsicherung wird von innen durch die Olive gesperrt. Das Öffnen erfolgt von innen ebenfalls mittels Olive oder von außen über das Hauptschloss durch den Zylinderschlüssel. Von außen erfolgt die Aufhebung der Sperrfunktion durch einmalige Schlüsselumdrehung in „Richtung Zuschließen“. Anschließend kann der Türverschluss in üblicher Weise geöffnet werden.
- Dornmaß: 65mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ZSK 8063
Dornmaß:
65 mm
Nuss:
8 mm
Türöffnungssperre:
T3
FS (Feuerschutzausführung):
nein
Softlockausführung (Hauptschloß):
ohne
Pendelfalle:
nein
SKG- Präge:
nein
Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ):
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.