Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Verlängerung SFB V7710-230/V3R 100Mm Ral 9007 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Verlängerung SFB V7710-230/V3R 100Mm Ral 9007 rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Verlängerung SFB V7710-230/V3R 100Mm Ral 9007 rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Verlängerung SFB V7710-230/V3R 100Mm Ral 9007 rechts
Artikel-Nr.:
     223-2053040
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3451007
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Verlängerung SFB V7710-230/V3R 100Mm Ral 9007 rechts

Endstück für Stulpflügelbeschlag V7720-230
- ohne Durchbruch für Veriegelung
- Länge: 100mm
- Richtung: Rechts
- Farbe: RAL 9007
- passend für Grundteil BS60-230 (Holzsystem) |

Stulpflügelbeschlag BS60


Zweiteiliger Stulpflügelbeschlag mit 20 mm nach oben und unten ausschließenden Riegeln. Vorgesehen für den Einsatz im Standflügel von zweiflügeligen Türen.


Kombinierbar mit Mehrfachverriegelungen mit Code Rahmenteil Typ Q und X, in den aufgeführten Maßvarianten.


Bestehend aus:

[P] Grundteil (kürzbar)

■ mit seitlichem Hebel unterhalb der Drückerhöhe mit Sperrmöglichkeit

■ mit Riegelausschluß nach unten

■ mit Rutschentechnik im Fallenbereich und

Kunststoff-Riegelhinterfütterung

■ mit Q-Verstellung für die Verriegelungspunkte der Zusatzkästen

[Q] Endstück (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben

Länge: 100, 200, 300 und 400 mm

[R] Endstück für 3. Verriegelungspunkt (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben mit Q-Verstellung für den 3. Verriegelungspunkt in Kombination mit ASS V 1600- 1/-2

Länge: 300 und 400 mm

[S] Zwischenstück (fix)

■ für den Einsatz im Türen mit größerer Flügelfalzhöhe
Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Stulpflügelbeschlag Endstück
Ausführung:
V7710-230
Länge:
100mm
Richtung:
Rechts
Oberfläche:
RAL 9007
Rahmenausführung:
Holzsysteme
Stulpabmessung:
30x8/14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.