Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Zwischenstück SFB V7033-230/V3L Ral 9007 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Zwischenstück SFB V7033-230/V3L Ral 9007 links
Artikeldetailsicht KFV KFV Zwischenstück SFB V7033-230/V3L Ral 9007 links
Artikeldetailsicht KFV KFV Zwischenstück SFB V7033-230/V3L Ral 9007 links
Artikel-Nr.:
     223-2053043
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3472054
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Zwischenstück SFB V7033-230/V3L Ral 9007 links

Zwischenstück V7033-230 für Stulpflügelbeschlag
- Länge: 200mm
- Richtung: Links
- Farbe: RAL 9007
- passend für Grundteil BS60-230 (Holzsystem) |

Stulpflügelbeschlag BS60


Zweiteiliger Stulpflügelbeschlag mit 20 mm nach oben und unten ausschließenden Riegeln. Vorgesehen für den Einsatz im Standflügel von zweiflügeligen Türen.


Kombinierbar mit Mehrfachverriegelungen mit Code Rahmenteil Typ Q und X, in den aufgeführten Maßvarianten.


Bestehend aus:

[P] Grundteil (kürzbar)

■ mit seitlichem Hebel unterhalb der Drückerhöhe mit Sperrmöglichkeit

■ mit Riegelausschluß nach unten

■ mit Rutschentechnik im Fallenbereich und

Kunststoff-Riegelhinterfütterung

■ mit Q-Verstellung für die Verriegelungspunkte der Zusatzkästen

[Q] Endstück (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben

Länge: 100, 200, 300 und 400 mm

[R] Endstück für 3. Verriegelungspunkt (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben mit Q-Verstellung für den 3. Verriegelungspunkt in Kombination mit ASS V 1600- 1/-2

Länge: 300 und 400 mm

[S] Zwischenstück (fix)

■ für den Einsatz im Türen mit größerer Flügelfalzhöhe
Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Stulpflügelbeschlag Zwischenstück
Ausführung:
V7033-230
Länge:
200mm
Richtung:
Links
Oberfläche:
RAL 9007
Rahmenausführung:
Holzsysteme
Stulpabmessung:
30x8/14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.