Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Einsteckschloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Links 20x235mm, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Einsteckschloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Links 20x235mm, rund
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Einsteckschloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Links 20x235mm, rund
Artikel-Nr.:
     223-2054001
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     74567
EAN/GTIN:
     4048436074062
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck riegelschloß

TOPFORM Einsteckschloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Links 20x235mm, rund

Einsteckschloss für Innentüren nach DIN 18251, Klasse I

- Buntbart mit einem Schlüssel
- Entfernung bei BB 72 mm mit Schlüsselbremse zur Feststellung des Schlüssels
- Dornmaß 55 mm
- Geschlossener Kasten mit verjüngter Form zur automatischen Schlosszuführung
- Falle und Riegel aus Kunststoff. Nuss aus Kunststoff mit 8 mm Vierkant
- Stulp abgerundet 20 x 235 mm, nickel-silber lackiert.

Manchmal ist ein besonderes Preis-Leistungsverhältnis gefragt.Für diese Fälle haben wir unser TOPFORM-Klasse I-Schloss entwickelt. Ideal für Zimmertüren, die einer normalen Beanspruchung unterliegen
Weitere Informationen:
Lochung:
BB
Dornmaß:
55 mm
Entfernung:
72 mm
L/R:
Ls
Stulp:
rund
Bezeichnung:
Zimmertürschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.