Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Einsteck-Zimmertürschloss 20/55/72/8 Rechts BB Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Einsteck-Zimmertürschloss 20/55/72/8 Rechts BB Klasse 2
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Einsteck-Zimmertürschloss 20/55/72/8 Rechts BB Klasse 2
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Einsteck-Zimmertürschloss 20/55/72/8 Rechts BB Klasse 2
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Einsteck-Zimmertürschloss 20/55/72/8 Rechts BB Klasse 2
Artikel-Nr.:
     223-2054006
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     74635
EAN/GTIN:
     4048436074635
Suchbegriffe:
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Innentürschloss
Zimmertürschloss

TOPFORM Einsteck-Zimmertürschloss 20/55/72/8 Rechts BB Klasse 2

TOPFORM Zimmertürschloss

Türbeschlag, Türtechnik
• Nach DIN 18251-1 Klasse 2
• Falle und 1-touriger Riegel aus Zinkdruckguss
• BB-Ausführung br>• Vierkant 8 mm
• Stulp 20 x 235 mm, silberfarbig
• Ohne Schließblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmertürschloß
Dornmaß:
55 mm
Entfernung:
72 mm
Falle/Riegel:
Metall
Klasse nach DIN 18251:
Klasse 2
Material:
Metall
Nuss:
Kunststoff
Prüfklasse:
Anforderungen gemäß DIN 18 251
Stulpbreite:
20 mm
Stulpform:
rund
Stulphöhe:
235 mm
Vierkant:
8 mm
Lochung:
BB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.