Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Zwischenstück SFB V7033-221/31R hell verzinkt rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Zwischenstück SFB V7033-221/31R hell verzinkt rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Zwischenstück SFB V7033-221/31R hell verzinkt rechts
Artikeldetailsicht KFV KFV Zwischenstück SFB V7033-221/31R hell verzinkt rechts
Artikel-Nr.:
     223-2054032
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3479157
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Zwischenstück SFB V7033-221/31R hell verzinkt rechts

Zwischenstück V7033-221 für Stulpflügelbeschlag
- Länge: 200mm
- Richtung: Rechts
- Farbe: hell verzinkt
- passend für Grundteil BS60-221 (Kunststoffsysteme) |

Stulpflügelbeschlag BS60


Zweiteiliger Stulpflügelbeschlag mit 20 mm nach oben und unten ausschließenden Riegeln. Vorgesehen für den Einsatz im Standflügel von zweiflügeligen Türen.


Kombinierbar mit Mehrfachverriegelungen mit Code Rahmenteil Typ Q und X, in den aufgeführten Maßvarianten.


Bestehend aus:

[P] Grundteil (kürzbar)

■ mit seitlichem Hebel unterhalb der Drückerhöhe mit Sperrmöglichkeit

■ mit Riegelausschluß nach unten

■ mit Rutschentechnik im Fallenbereich und

Kunststoff-Riegelhinterfütterung

■ mit Q-Verstellung für die Verriegelungspunkte der Zusatzkästen

[Q] Endstück (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben

Länge: 100, 200, 300 und 400 mm

[R] Endstück für 3. Verriegelungspunkt (fix)

■ für den Riegelausschluß nach oben mit Q-Verstellung für den 3. Verriegelungspunkt in Kombination mit ASS V 1600- 1/-2

Länge: 300 und 400 mm

[S] Zwischenstück (fix)

■ für den Einsatz im Türen mit größerer Flügelfalzhöhe
Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Stulpflügelbeschlag Zwischenstück
Ausführung:
V7033-221
Länge:
200mm
Richtung:
Rechts
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme Veka
Stulpabmessung:
32x6/6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.