| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2153071 Herst.-Nr.: 317163 EAN/GTIN: 4003318317163 |
| |
|
| | |
| ABUS Hebetürensicherung für Fensterhebetüren -ALT- BS84B Farbe:braun Schliessung:AL 0145 Für die Sicherung von Hebetüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff ist das Fenster-Zusatzschloss ABUS BS84 die ideale Lösung. Es verriegelt den Hebel und schützt die Fenstertür so effektiv gegen Angriffe von außen. Die Scharnierseite sollten Sie gesondert absichern. Das Zusatzschloss eignet sich auch als Kindersicherung, da es nur mit Schlüssel aufgesperrt werden kann. Verriegelt wird die Sicherung einfach durch Herunterdrücken. Montiert wird BS84 ausschließlich auf dem Fensterflügel. Technologie: -BS84 umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern - Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik -inkl. zwei SchlüsselEinsatz und Anwendung:- Für Hebe- und Hebe-Schiebe-Türen- Durch Verriegeln des Hebels wird die Hebetür wirksam gegen Öffnen von außen geschützt- Auch als Kindersicherung geeignet- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | zwei Schlüssel inklusive | EAN: | 4003318 317163 | Ersatzschlüssel: | 45246.000 | Fenstertyp: | Balkontür / Terrassentür | Färbung: | braun | Mehrschlüssel: | 37416.000 | Rohling: | 36622.000 | Schließtyp: | Schlüssel | Schließung: | AL0145 | VdS anerkannt: | Nein | gleichschließend kombinierbar: | No | inkl. Alarm-Funktion: | Nein | inkl. Sperrbügel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,11* | € 77,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,95* | € 77,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,77* | € 98,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|