Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Schwenk-Türwächter 920 000 Farbe: RAL 6029 vorgerichtet für Profilhalbzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GFS GFS Schwenk-Türwächter 920 000 Farbe: RAL 6029 vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Artikeldetailsicht GFS GFS Schwenk-Türwächter 920 000 Farbe: RAL 6029 vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Artikeldetailsicht GFS GFS Schwenk-Türwächter 920 000 Farbe: RAL 6029 vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Artikeldetailsicht GFS GFS Schwenk-Türwächter 920 000 Farbe: RAL 6029 vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Artikeldetailsicht GFS GFS Schwenk-Türwächter 920 000 Farbe: RAL 6029 vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Artikel-Nr.:
     223-2153781
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.

GFS Schwenk-Türwächter 920 000 Farbe: RAL 6029 vorgerichtet für Profilhalbzylinder

Türwächter

Fluchtwegsicherungssystem zur Montage unterhalb des Türdrückers, Ls und Rs verwendbar. Die Schwenkrichtung wird kundenseitig mittels eines mitgelieferten Kerbstiftes eingestellt.

Der Schwenk-Türwächter wird in stabiler Metallausführung (Zinkdruckguss) montagefertig geliefert. Das Gerät ist mit einem Signalgeber (100 db/1 m) ausgestattet, der bei Betätigung (seitliches Schwenken des Türwächters) auslöst. Bei 45° rastet der Schwenk-Türwächter ein. Die Türklinke kann nun heruntergedrückt und die Tür passiert werden. Der Alarm ertönt so lange, bis eine berechtigte Person diesen quittiert, indem das Gerät mittels Schlüssel in seine Grundstellung zurückversetzt wird.

Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle, um die Tür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition (Schwenkung um 180°) gestellt wird.

Abmessung L x B x H: 175 x 52/45 x 72 mm.

Lieferumfang
• Rosette mit Schlosshalter für kundeneigenen Profilhalbzylinder 30/10 mm
• 9-V-Batterie
• 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, lang nachleuchtend
• 2 große Piktogramme für die Tür, lang nachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür (1x rechts, 1x links)
• 4 Schrauben zur Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Bezeichnung:
Schwenk-Türwächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 742,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,33*
€ 1.005,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,50*
€ 979,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,75*
€ 937,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,61*
€ 913,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,93*
€ 884,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.