Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Konstruktionsband Ko 4 (2-Tlg) 140X50X14X4mm Stahlblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Konstruktionsband Ko 4 (2-Tlg) 140X50X14X4mm Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Konstruktionsband Ko 4 (2-Tlg) 140X50X14X4mm Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Konstruktionsband Ko 4 (2-Tlg) 140X50X14X4mm Stahlblank
Artikel-Nr.:
     223-2251005
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5140557000206
EAN/GTIN:
     4015471016814
Suchbegriffe:
Anschweissband
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil

SIMONSWERK Konstruktionsband Ko 4 (2-Tlg) 140X50X14X4mm Stahlblank

Konstruktionsband KO 4

Türbeschlag, Türtechnik
• 2-teilig, stahlblank
• Für Stahlfenster und Stahltüren
• Zum Anschweißen
• Mit losem, verzinktem Stift
• Knopf gerillt und verzinkt
• Zum Einschlagen auf Presssitz
Weitere Informationen:
Basis:
Konstruktionsband
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Stahlfenster
Ausführung:
mit losem Stahlstift
Oberfläche:
blank
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
KO 4
Einsatzbereich:
Tür
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Materialstärke:
4 mm
Bandkonstruktion:
2-teilig
Stiftdurchmesser:
14 mm
kombinierbar mit:
Laufring 14 mm
Modellbezeichnung:
Metallbau
Oberfläche Stift:
verzinkt
Rollendurchmesser:
22 mm
Höhe Rahmenlappen:
70 mm
Breite Rahmenlappen:
50 mm
Höhe Flügellappen:
70 mm
Breite Flügellappen:
50 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 0
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,1392*
€ 4,01*
1 Tag
170
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,25*
€ 4,16*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,32*
2 Tage
120
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,33*
Lager 223
12
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,88*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
€ 1,96*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
€ 2,0644*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
€ 4,42*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
€ 4,0425*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
€ 4,4116*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
€ 6,47*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
€ 5,0428*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
€ 7,1023*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
€ 1,6479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.