Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Rahmenteil V 4400 WF vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Rahmenteil V 4400 WF vernickelt
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Rahmenteil V 4400 WF vernickelt
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Rahmenteil V 4400 WF vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-2251370
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5010325001512
EAN/GTIN:
     4015471002510
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

SIMONSWERK Rahmenteil V 4400 WF vernickelt

Rahmenteil V 4400 WF

Türbeschlag, Türtechnik
• Für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen
• Mit wartungsfreier Gleitlagertechnik

Kombination mit Flügelteil
gefälzt V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF RK, V 0037 WF FD
ungefälzt V 0086 WF, V 0087 WF
Aufnahmeelement
Blockzarge Klemmblock Serie V 36..
Klemmnuss V 3605
Futterzarge Anschraubtasche Serie V 36..
Weitere Informationen:
Basis:
Rahmenteil
Lagerung:
wartungsfrei
Material:
Stahl
Anwendung:
Blendrahmen
Oberfläche:
matt vernickelt
Verstellbar:
fest
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
4400WF
Rollenlänge:
48.5 mm
Zapfenlänge:
50 mm
Zapfenabstand:
22 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Kopfausbildung:
Flachkopf
Befestigungsart:
zum Eindrehen
Türausprägung:
gefälzte Türen
Bandkonstruktion:
3-teilig
Funktionsbereich:
Feuerschutz
Stiftdurchmesser:
8 mm
kombinierbar mit:
V 0026 WF
Modellbezeichnung:
VARIANT V
Rollendurchmesser:
15 mm
Zapfendurchmesser:
7 mm
Feuerbeständigkeit:
Klasse 1
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
43
1
€ 8,50*
ab € 1,51*
€ 2,24*
1 Tag
236
20
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,32*
2 Tage
236
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,40*
1 Tag
936
1
€ 5,59*
ab € 1,6473*
€ 2,4373*
6 Tage
236
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.