Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK K Band K 3172 WF weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK K Band K 3172 WF weiss
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK K Band K 3172 WF weiss
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK K Band K 3172 WF weiss
Artikel-Nr.:
     223-2251651
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5090502007007
EAN/GTIN:
     4015471013752
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

SIMONSWERK K Band K 3172 WF weiss

K-Band K 3172 WF

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Kunststofffenster und -türen mit Drehflügel
• Mit wartungsfreier Gleitlagertechnik

Technische Daten
Rollen-Ø 15,0 mm
Rollenlänge 57,0 mm
Flügelzapfen 8,0 x 47,0 mm
Rahmenplatte 15,0 x 83,0 mm
Schrauben-Ø 4,0 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Bezeichnung:
K-Band
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
20
€ 5,59*
ab € 2,0804*
€ 2,7204*
6 Tage
100
20
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,221*
3 Tage
75
20
€ 5,99*
ab € 2,5224*
€ 3,2532*
1 Tag
100
20
€ 7,99*
ab € 2,493*
€ 3,263*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 6,06*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 090502 0 11007
ab € 1,76*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 11007
ab € 2,4776*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 07007
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.