Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)
Artikel-Nr.:
     223-2251752
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5080826007085
EAN/GTIN:
     4015471104047

SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4030 3D FD RAL 9016 (Satz=3Stück)

Haustürband BAKA Protect 4030 3D FD (MSTS)

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Holzhaustüren mit 3D-Verstellung
• Verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen
• Komfort-Exzenter-Verstellung
• Ls und Rs verwendbar
• 3D-verstellbar (Seite ± 3,0 mm, Höhe ± 3,0 mm, Andruck ± 3,0 mm)
• Wartungsfreie Gleitlagertechnik
• Einsetzbar für Systemprüfungen nach DIN V 1627 ff.
• 1 Satz besteht aus 3 Bändern
• Für Türen mit Überschlagdichtung

Technische Daten
Belastungswert 160 kg
Rollenlänge 140,0 mm
Rollen-Ø 20,0 mm
Fräser-Ø 20,0 m
Belastungswert bei zwei Bändern pro Flügel (1 x 2 m): 160 kg

MSTS = mit Stiftsicherung
FD = Flügeldichtung
Hinweis: Abb. zeigt Edelstahl Ausf.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Bezeichnung:
Haustürband
Ausführung:
FD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.