Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Ersatzrolle 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 75mm
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 75mm
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 75mm
Artikel-Nr.:
     223-2256122
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990130124
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle

MEA Ersatzrolle 75mm

Schiebetorrolle, lose
• Aus Qualitäts-Grauguss
• Mit Schutzanstrich
• Walzenlagerung mit Korb
Weitere Informationen:
Basis:
Rolle
Tragkraft:
80 kg
Ausführung:
lose
Einsatzbereich:
Schiebetor
Rollennutbreite:
11 mm
Rollendurchmesser:
75 mm
Rollennutdurchmeser:
61 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 10,44*
€ 14,94*
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 20,76*
14 Tage
17
€ 6,99*
ab € 16,36*
€ 23,03*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 26,97*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.