Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Rollenband SIKU RB 5015 3D verkehrsweiß VE= 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Rollenband SIKU RB 5015 3D verkehrsweiß VE= 3 Stück
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Rollenband SIKU RB 5015 3D verkehrsweiß VE= 3 Stück
Artikel-Nr.:
     223-2293526
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5190900007003
EAN/GTIN:
     4015471102784

SIMONSWERK Rollenband SIKU RB 5015 3D verkehrsweiß VE= 3 Stück

RB 5015 3D

für Kunststoffhaustüren - Flügelbohrmaß 11,5 mm

Produktmerkmale
- Flügelbohrmaß 11,5 mm
- Rollenbandtechnik ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
- komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
- innenliegender, verdrehsicherer Stift
- rationelle Montage durch Positionierungsnocken und Anschraubtechnik
- wartungsfreie Gleitlagertechnik
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Türband
Ausführung:
RB 5015 3D
Rollenlänge:
140mm
Rollendurchmesser:
20mm
Stiftdurchmeser:
10mm
Flügelausführung:
Kunststoff
Falzausführung:
gefälzt
Oberfläche:
Weiss
Belastungswert (bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m)):
120 kg
Materialstärke:
3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.