Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Kantriegel 22/285 mm Dorn 45,5-67 mm Hub 20 mm M10 Gewinde galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Kantriegel 22/285 mm Dorn 45,5-67 mm Hub 20 mm M10 Gewinde galvanisch verzinkt
Artikeldetailsicht DENI DENI Kantriegel 22/285 mm Dorn 45,5-67 mm Hub 20 mm M10 Gewinde galvanisch verzinkt
Artikeldetailsicht DENI DENI Kantriegel 22/285 mm Dorn 45,5-67 mm Hub 20 mm M10 Gewinde galvanisch verzinkt
Artikeldetailsicht DENI DENI Kantriegel 22/285 mm Dorn 45,5-67 mm Hub 20 mm M10 Gewinde galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2351042
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     9221104033
EAN/GTIN:
     4016753080738
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel verzinkt

DENI Kantriegel 22/285 mm Dorn 45,5-67 mm Hub 20 mm M10 Gewinde galvanisch verzinkt

Kantriegel zur Verriegelung 2-flügeliger Türen werden in die Türfalz des Standflügels montiert. Über einen Kipphebel schließen zwei 10 mm-Rundstangen oben und unten in den Rahmen
- Stulp 285 x 22 mm
- mit verstellbarem Dornmaß von 45,5 bis 67 mm
- Kastenbreite 20 mm
- Gehäuse und Stangenbolzen Stahl galv. verzinkt
- Stangenbolzen mit Innengewinde M10 für Rundstangen 10 mm
- 9221 1040 33 Stulp Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, deni kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.