Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Sensorleiste GC 338 L=1200mm paarweise weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Sensorleiste GC 338 L=1200mm paarweise weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Sensorleiste GC 338 L=1200mm paarweise weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Sensorleiste GC 338 L=1200mm paarweise weiß RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Sensorleiste GC 338 L=1200mm paarweise weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     223-2451904
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     142826
EAN/GTIN:
     4042938428262

GEZE Sensorleiste GC 338 L=1200mm paarweise weiß RAL 9016

Sensorleiste GC 338

Sensorleiste zur Absicherung von automatischen Dreh- und Karusselltüren gemäß DIN 18650. Die Sensorleiste wird bevorzugt bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. Reinstreifenmatten, Metallschienen, dunkle und absorbierende Böden) eingesetzt.

Merkmale/Eigenschaften:
• Engmaschiges Detektionsfeld mit breitem Erfassungsfeld pro Sensormodul
• Die Sensorleiste lernt sich automatisch an seine Umgebung ein
• Mit nur einem Sensorsystem wird eine Absicherung aller GEZE Drehtürantriebe bei Türflügelbreiten bis zu 1500 mm erreicht
• Geringer Stromverbrauch der Sensormodule
• Höchster Sicherheitsstandard durch kontinuierliche Selbstüberwachung

Technische Daten:
Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsspannung 24 V DC ± 20 %
Betriebsstrom max. 100 mA bei 30 V DC
Ausgang PNP-Transistorausgang, max. 30 V DC, max. 100 mA
Montagehöhe 1,5 bis 3,5 m
Anschlusskabel 5,0 m
Reaktionszeit < 52 ms und < 200 ms im Boostmodus
Schutzart IP 52
Betriebstemperatur –20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit < 90% relativ, nicht kondensierend
Zulassungen DIN 18650
Weitere Informationen:
Oberfläche:
RAL 9016 weiß
Länge:
1200 mm
Bezeichnung:
Sensorleiste
Ausführung:
inkl. 2 Sensormodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,75*
€ 698,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,37*
€ 646,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,68*
€ 600,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.