Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOELM Wandbefestigungsmuffe Nr.301 blau passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Wandbefestigungsmuffe Nr.301 blau passiviert
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Wandbefestigungsmuffe Nr.301 blau passiviert
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Wandbefestigungsmuffe Nr.301 blau passiviert
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Wandbefestigungsmuffe Nr.301 blau passiviert
Artikel-Nr.:
     223-2559026
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     300010001026
EAN/GTIN:
     4041518062797
Suchbegriffe:
Wandbefestigungsmuffe

WOELM Wandbefestigungsmuffe Nr.301 blau passiviert

Wandmuffe x01

Türbeschlag, Türtechnik
• Schienenhalter zur Wandbefestigung
• Für eine Laufschiene, ohne Niveauausgleich
• Verzinkt
Weitere Informationen:
System:
Helm 300
h:
76,0 mm
h1:
13,0 mm
b:
50 mm
s:
4,0 mm
l:
55 mm
d Ø:
11 mm
Bezeichnung:
Wandbefestigungsmuffe 301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.