| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-2653490 Herst.-Nr.: 2634488 EAN/GTIN: 4012789113464 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE Zimmtertürdrücker E138Z 8mm Paris F69 Edelstahl Der Zimmertürdrücker "Paris" von HOPPE, Modell E138Z mit einer 8mm Vierkantstift-Aufnahme, präsentiert sich in F69 Edelstahl-Finish. Diese Türklinke verbindet elegantes Design mit hoher Funktionalität. Der robuste Edelstahl sorgt für Langlebigkeit und eine ansprechende Optik. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen, unterstreicht dieses Modell die moderne Einrichtung und bietet zuverlässige Handhabung. Die "Paris"-Linie steht für zeitlose Eleganz und Qualität. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Zimmertürdrücker | Material: | Edelstahl | Oberfläche / Farbe: | Edelstahl matt | Ausführung: | Drückerpaar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |