Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Schlüsselrosette 1708 BB F1 Naturfarbig


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Schlüsselrosette 1708 BB F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Schlüsselrosette 1708 BB F1 Naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Schlüsselrosette 1708 BB F1 Naturfarbig
Artikel-Nr.:
     223-2653718
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0170800020105
EAN/GTIN:
     4015354077093
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schluessel-rosette alu
schlüssel rosette

FSB Schlüsselrosette 1708 BB F1 Naturfarbig

Schlüsselrosette 1708 weichkantig (Alternative zum scharfkantigen Standarddesign)

- BB-gelocht
- Durchmesser 55mm
- Aluminium naturfarbig
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Schlüsselrosetten
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Silber
Lochung:
BB
Ausführung:
Schlüsselrosetten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselrosette fsb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.