Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Einlassmuschel ohne Loch 4212 6204 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel ohne Loch 4212 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel ohne Loch 4212 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel ohne Loch 4212 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel ohne Loch 4212 6204 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-2653958
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354054971
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf

FSB Einlassmuschel ohne Loch 4212 6204 Edelstahl

Schiebetürmuschel 42 4212

Türbeschlag, Türtechnik
• Ausfräsung 87 x 28 x 10 mm
• Bohrung für Senkschrauben-Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Form:
oval
Basis:
Schiebetürmuschel
Tiefe:
11.5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
120 mm
Farbton:
edelstahl
Lochung:
Blind
Türart:
Schiebetür
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
4212
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
zum Einlassen
Türflügelanzahl:
einflügelig
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 19,42*
€ 4,90*
ab € 13,70*
€ 20,10*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 20,21*
Lager 223
20
€ 8,50*
ab € 14,71*
€ 20,27*
6 Tage
20
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.