Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türstopper
>
Türpuffer Boden
>
Artikel
FSB Türpuffer 388400 6204 Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
223-2656889
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4015354054582
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
FSB Türpuffer 388400 6204 Edelstahl
Türstopper
Türbeschlag, Türtechnik
• Mit Puffer aus Gummi, schwarz
• Inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis: Abb./Masszeichnung zeigt Bodentürpuffer und Grundplatte
Weitere Informationen:
Basis:
Bodentürstopper
Höhe:
20 mm
Farbton:
edelstahl
Material:
Edelstahl
Lieferung:
mit Montagezubehör
Durchmesser:
70 mm
Oberfläche:
fein matt
Modellnummer:
3884
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Farbe Gummipuffer:
schwarz
Befestigungssystem:
Bodenmontage
Befestigungstechnik:
mit Verdrehsicherung
... >
Türbeschläge
>
Türzubehör
>
Türstopper, Türfeststeller und Türpuffer
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8760
18 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 13,24*
Lager 4757
2 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 10,51*
€ 14,05*
Lager 1690
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,40*
€ 14,09*
Lager 1498
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 10,60*
€ 14,15*
Lager 223
2 Tage
44
1
€ 8,50*
ab € 13,30*
€ 17,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boden-Türpuffer, 0 38 3881, Ø45mm, F69 matt, 34mm FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 6204
€ 22,26*
Ähnlich
Bodentürpuffer 38 3881 D.45mm H.34mm Alu.naturf./F1 Dübelmontage FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 0105
€ 12,42*
Ähnlich
Bodentürpuffer 38 3884 D.70mm H.20mm Alu.naturf./F1 Dübelmontage FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 0105
€ 13,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.