Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     223-2658847
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     50233
EAN/GTIN:
     4048436050233
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl

TOPFORM Stossgriff Kassos LA 400 mm BA 300 mm gerade Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt

TOPFORM Beschläge für Profil-Elemente

Mit unserem umfangreichen Beschlag-Programm für Profil-Elemente, welches die meisten Alltagsanforderungen abbildet, geben wir ihnen die Sicherheit, mit der gewohnt hohen TOPFORM Produktqualität, das beste Preis-Leistungs- Verhältnis zu haben

  • Schildunterteil aus Zamak
  • Abdeckkappen aus Aluminium
  • Abdeckkappen aus Edelstahl
  • Fixierung durch Stahlkugel auf einer Feder
  • Zusätzliche seitliche Fixierung
  • Rückholfeder-Mechanismus
  • rt 90° Position
  • Entlastet das Schloss
  • Sichere Führung im Zamak-Schild
  • Stahlplatte zum Schutz des Zylinders
  • ZA-Schutzrosette als Ziehschutz für den Zylinders

Eigenschaften

  • Griff-Durchmesser 30 mm
  • Griff-Höhe 75 mm
  • inkl
  • Montageset für Kunststoff-, Metall- und Holztüren
  • 5

Anwendung

  • Zubehörartikel: 065299, 065305, 065312, 065329, 065336, 065343

Weitere Informationen:
Befestigung:
inkl. eins. Befestigungsmat. für Kf, Holz- und Metalltüren
Bohrabstand:
300 mm
Griffdurchmesser:
30 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
400 mm
Material:
Edelstahl
Materialgeometrie:
30 mm
Modell:
Kassos
Oberfläche:
matt gebürstet
Stütze:
gerade
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.