Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0400mm (5121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0400mm (5121)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0400mm (5121)
Artikel-Nr.:
     223-3054044
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006676046911
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß

ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0400mm (5121)

Träger 10100
• Für Schiene 10000
• 2 Einhängehaken
• Tragkraft 65 kg pro Träger
Weitere Informationen:
Basis:
Träger
Farbe:
weiß
Tiefe:
400 mm
Rastung:
50 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
für Wandschiene
Befestigungsart:
zum Einhängen
Anzahl Einhängehaken:
2 St.
Tragkraft pro Träger:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1080
20
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,87*
20
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 1,97*
5 Tage
1080
20
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,00*
4 Tage
1080
20
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,05*
Lager 223
1080
20
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.