Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0600mm (5131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0600mm (5131)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0600mm (5131)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0600mm (5131)
Artikel-Nr.:
     223-3054048
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006676008490
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger

ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm,weiss Nr.10100-0600mm (5131)

Träger 10100
• Für Schiene 10000
• 3 Einhängehaken
• Tragkraft 55 kg pro Träger
• Die Abmessung 500 mm ist mit Aushängesicherung.
Weitere Informationen:
Basis:
Träger
Farbe:
weiß
Tiefe:
600 mm
Rastung:
50 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
für Wandschiene
Befestigungsart:
zum Einhängen
Anzahl Einhängehaken:
3 St.
Tragkraft pro Träger:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel weiß, regalträger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
20
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 1,93*
1 Tag
378
25
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,17*
2 Tage
340
1
€ 5,49*
ab € 3,01*
€ 4,67*
1 Tag
378
1
€ 6,95*
ab € 3,03*
€ 4,70*
1 Tag
265
1
€ 5,59*
ab € 3,21*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,49*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.