| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3151017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784181594 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstifte 31/70T,blank 111029 Pack=2,5kg (VE=2Pack) Drahtstifte DIN 1151, blank Ausführung: Form A: Flachkopf Form B: Senkkopf, geriffelt Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,1 x 70 mm | Ausführung: | Form B | Paketinhalt: | 2,5 kg | CE-gekennz.: | CE | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4376* | € 2,1676* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,4496* | € 2,1896* | | | | Lager 223 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 1,862* | € 2,772* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,90* | € 2,82* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 2,1697* | € 3,2881* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 13,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|