| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3151104 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784190572 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstifte 18/40,gestaucht feuerverzinkt 111236 Pack=2,5kg (VE=2Pack) Drahtstifte DIN 1152, Stauchkopf rund, feuerverzinkt Preise per % kg, netto. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1,8 x 40 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 4,95* | ab € 4,1365* | € 5,6965* | | | | | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 4,90* | ab € 5,2579* | € 7,1479* | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 5,314* | € 7,194* | | | | | | | | | 100 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 6,96* | € 8,23* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 6,99* | ab € 6,75* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 35,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|