| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3151192 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784189798 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Leichtbauplattenstifte 50mm 117052 (Pack=2,5kg) (VE=2Pack) Leichtbauplattenstifte nach DIN 1144, galvanisch verzinkt, Pakete à 2,5 kg • Ausführung mit runder oder eckiger Scheibe nach Wahl des Herstellers Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,1 x 50 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,9902* | € 4,1302* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 5,80* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 4,606* | € 6,3089* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,87* | € 6,55* | | | | Lager 223 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 5,928* | € 7,858* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 39,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|