| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3253112 Herst.-Nr.: 054.00.08042.1020 EAN/GTIN: 4026418010406 |
| |
|
| | |
| LOHMANN Sturmhaken mit Öse Art.54 80mm,Verz. Sturmhaken Art. 54 mit Holzschraubengewinde - Eisen, verzinkt - Mit einer festen und einer losen Öse - Mit Holzschraubengewinde Weitere Informationen: | | Typ: | Sturmhaken | Gewindeart: | Holzschraubengewinde | Ausführung: | mit 1 festen und 1 losen Sturmhakenöse mit Holzgewinde | Oberfläche: | verzinkt | Gesamtlänge: | 80 mm | Drahtdurchmesser: | 3.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3812* | € 0,5112* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,3834* | € 0,5134* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,4361* | € 0,5861* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5108* | € 0,6922* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,55* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|