Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSI Hohlgriff 165mm-vernickelt Nr.422670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HSI HSI Hohlgriff 165mm-vernickelt Nr.422670
Artikeldetailsicht HSI HSI Hohlgriff 165mm-vernickelt Nr.422670
Artikel-Nr.:
     223-3253405
Hersteller:
     HSI
Herst.-Nr.:
     422670
EAN/GTIN:
     4001221422677
Suchbegriffe:
Hohlgriffe
hohlgriff 165 mm stahl
hohlgriffe
hohlgriff 165mm

HSI Hohlgriff 165mm-vernickelt Nr.422670

Hohlgriff
• Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Bezeichnung:
Hohlgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.