Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schlüsselringe vernickelt 38mm (VE=100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe vernickelt 38mm (VE=100)
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe vernickelt 38mm (VE=100)
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe vernickelt 38mm (VE=100)
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe vernickelt 38mm (VE=100)
Artikel-Nr.:
     223-3290900
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2401500088
EAN/GTIN:
     4011645017755
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring

PÖSAMO Schlüsselringe vernickelt 38mm (VE=100)

Schlüsselringe, gehärtet, vernickelt
Weitere Informationen:
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
grausilber
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
gehärtet
Außendurchmesser:
38 mm
Drahtdurchmesser d:
2 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,2045*
€ 0,2045*
6 Tage
510
100
€ 4,79*
ab € 0,2048*
€ 0,2048*
8 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,208*
€ 0,208*
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,178*
€ 0,2239*
Lager 223
600
100
€ 8,50*
ab € 0,1851*
€ 0,2451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.