Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 50mm 40kg Vollgummi Nr.F2650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 50mm 40kg Vollgummi Nr.F2650
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 50mm 40kg Vollgummi Nr.F2650
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 50mm 40kg Vollgummi Nr.F2650
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 50mm 40kg Vollgummi Nr.F2650
Artikel-Nr.:
     223-3452085
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.050
EAN/GTIN:
     4021885066833
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle

BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 50mm 40kg Vollgummi Nr.F2650

  • Stahlblechgehäuse verzinkt
  • Gummirad
  • geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
68 mm
Ausladung:
17 mm
Radbreite:
18 mm
Tragkraft:
40 kg
Lauffläche:
für harte Böden
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
F26
Einsatzbereich:
Möbel
Plattengröße:
42x42 mm
Raddurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
grau
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Lauffläche:
Gummi
Schraublochdurchmesser:
5 mm
Schraublochentfernung 1:
30x30 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,26*
Lager 223
94
1
€ 8,50*
ab € 2,26*
€ 3,52*
1 Tag
94
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,81*
2 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,98*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.