| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3480002 Herst.-Nr.: H100.A90.100 EAN/GTIN: 4021885016777 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Lenkrolle Edelstahl Rad 100mm 120kg Tragkraft Lenkrolle H100.A90 • Gabel aus Edelstahl • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: Kunststoff, weiß • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager Weitere Informationen: | | Maße B x H: | 1200 x 900 mm | Herstellerartikelnummer: | 1240488 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,81* | € 12,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,05* | € 17,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,67* | € 18,55* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,71* | € 19,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,21* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|