Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Rollständer 500 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer 500 500 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer 500 500 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer 500 500 mm
Artikel-Nr.:
     223-3480010
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     ROLLST..500
EAN/GTIN:
     4021885029807
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Material-Auflageständer

BS ROLLEN Rollständer 500 500 mm

Rollständer, Tragrolle

• Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
• Stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar
• Material Tragrolle: stahlverzinkt
• Durchmesser: 50 mm
• Wandstärke: 1,5 mm

*Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
(2)x 600 mm
Höhe:
2000 mm
Böden:
2x 5
Feldlast:
2x 1,4 t
Herstellerartikelnummer:
32160-G
Made in Germany:
ja
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 87,21*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 78,93*
€ 94,08*
4 Tage
26
€ 4,95*
ab € 79,06*
€ 94,11*
2 Tage
29
€ 5,45*
ab € 79,16*
€ 94,53*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 108,10*
€ 125,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.