Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Rollständer K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer K
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer K
Artikel-Nr.:
     223-3480012
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     ROLLST..K
EAN/GTIN:
     4021885042721
Suchbegriffe:
Kugelrolle
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr

BS ROLLEN Rollständer K

Rollständer, Kugelleiste

• Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
• Stufenlose Höhenverstellung
• Kugelleiste mit 8 verzinkten Stahlkugeln
• Durchmesser Stahlkugeln: 15 mm

*Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.
Weitere Informationen:
Basis:
Rollständer
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit Feststeller
Oberfläche:
verzinkt
Konstruktion:
3-Fuß-Konstruktion
Rollenbreite:
430 mm
Einsatzbereich:
Handwerk
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhenverstellbar:
stufenlos
Zusatzinformation:
mit Kugelleiste mm
Anzahl Kugelrollen:
8 St.
Material Laufbelag:
Stahl
Tragrollendurchmesser:
15 mm
Höhenverstellbar max.:
1100 mm
Höhenverstellbar min.:
630 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 129,27*
€ 155,52*
€ 4,90*
ab € 130,67*
€ 159,11*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 159,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 162,80*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 157,65*
€ 188,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.