Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Schwerlastdoppelrolle Lenkrolle mit Feststeller P 100mm/BH: 145mm Tragkraft 590kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Schwerlastdoppelrolle Lenkrolle mit Feststeller P 100mm/BH: 145mm Tragkraft 590kg
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Schwerlastdoppelrolle Lenkrolle mit Feststeller P 100mm/BH: 145mm Tragkraft 590kg
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Schwerlastdoppelrolle Lenkrolle mit Feststeller P 100mm/BH: 145mm Tragkraft 590kg
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Schwerlastdoppelrolle Lenkrolle mit Feststeller P 100mm/BH: 145mm Tragkraft 590kg
Artikel-Nr.:
     223-3480020
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.C10.100
EAN/GTIN:
     4021885037871
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Schwerlastdoppelrolle Lenkrolle mit Feststeller P 100mm/BH: 145mm Tragkraft 590kg

Schwerlast-Doppel-Lenkrolle S100.C10

• Kugellager im Gabelkopf und in den Rädern
• Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
• Material Radkörper: Guss
• Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (± 3) Shore A
Weitere Informationen:
Basis:
Magazinwagen
Farbe:
blau
Gewicht:
14 kg
Bauhöhe:
910 mm
Farbe RAL:
RAL 5007
Ladehöhe:
206 mm
Tragkraft:
250 kg
Breite Rad:
32 mm
Etagenhöhe:
206 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe gesamt:
910 mm
Breite gesamt:
450 mm
Etagenhöhe 1:
206 mm
Länge gesamt:
1100 mm
Durchmesser Rad:
125 mm
Boden/Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Ausführung Räder:
TPE-Bereifung
Rahmenkonstruktion:
Stahl
Anzahl Ebenen gesamt:
1 St.
Anzahl starre Ebenen:
1 St.
Breite Boden/Ladefläche:
450 mm
Form Ladefläche (unten):
konisch
Länge Boden/Ladefläche:
1000 mm
Ausführung Boden/Ladefläche:
klappbare Ladefläche, zum Ineinanderschieben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 121,38*
€ 148,92*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 149,29*
€ 4,90*
ab € 124,40*
€ 153,08*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 155,20*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 157,96*
€ 189,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.