| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3480032 Herst.-Nr.: B10.202 EAN/GTIN: 4021885000493 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Kunststoffrad 200mm Kunststoff/Kunststoff LG.R Kunststoffrad B10 • Rollenlager • Material Lauffläche: Kunststoff • Material Radkörper: Kunststoff Weitere Informationen: | | Basis: | Rad | Lagerung: | Rollenlager | Radbreite: | 50 mm | Nabenlänge: | 58 mm | Modellnummer: | B10 | Einsatzbereich: | Apparate | Achsdurchmesser: | 20 mm | Farbe Radkörper: | weiß | Raddurchmesser: | 200 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Farbe Lauffläche: | weiß | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Laufbelag: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,97* | € 15,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,97* | € 15,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,97* | € 15,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,67* | € 16,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,96* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|