Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     223-3480076
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.B26.200
EAN/GTIN:
     4021885095543
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller Polyurethan/Edelstahl Rad 200 mm 260kg Tragkraft

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Lauffläche Polyurethan H120.B26

• Gabel aus Edelstahl
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Lauffläche: Polyurethan rot, 98 ± 4 Shore A
• Radkörper: Kunststoff
• Gleitlager
Weitere Informationen:
Basis:
Bockrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
170 mm
Ausladung:
50 mm
Radbreite:
50 mm
Lagerung:
Kugellager
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
RR110
Einsatzbereich:
Schwerlast
Plattengröße:
138x110 mm
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Farbe Radkörper:
weiß
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Farbe Lauffläche:
weiß
Material Gehäuse:
Stahl
Modellbezeichnung:
Bockrolle
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 52,10*
€ 66,85*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 52,31*
€ 67,07*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 68,36*
€ 4,90*
ab € 54,42*
€ 71,23*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 65,15*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.