| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3491340 Herst.-Nr.: H110.A90.150 EAN/GTIN: 4021885011260 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Bockrolle Edelstahl Raddurchmesser 150mm 180kg Tragkraft Bockrolle, Lauffläche weiß H110.A90 • Gabel aus Edelstahl • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. • Lauffläche: Kunststoff weiß • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager Weitere Informationen: | | Basis: | Bockrolle | Farbton: | edelstahl | Bauhöhe: | 192 mm | Radbreite: | 40 mm | Lagerung: | Gleitlager | Oberfläche: | rostfrei | Modellnummer: | H110 | Einsatzbereich: | Transportgeräte | Plattengröße: | 129x106 mm | Befestigungsart: | mit Platte | Farbe Radkörper: | weiß | Raddurchmesser: | 150 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg | Farbe Lauffläche: | weiß | Material Gehäuse: | Edelstahl | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Laufbelag: | Kunststoff | Schraublochdurchmesser: | 11 mm | Schraublochentfernung 1: | 105x80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,44* | € 24,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,52* | € 24,69* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,75* | € 24,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,22* | € 25,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,76* | € 32,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|