Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Nageldübel N 6 X 60 Z (VE=50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Nageldübel N 6 X 60 Z (VE=50)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Nageldübel N 6 X 60 Z (VE=50)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Nageldübel N 6 X 60 Z (VE=50)
Artikel-Nr.:
     223-3551094
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50355
EAN/GTIN:
     4006209503553
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

FISCHER Nageldübel N 6 X 60 Z (VE=50)

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
6mm
Dübellänge:
60mm
Effektive Verankerungstiefe:
30mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
4 x 64mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30mm
Min. Bohrlochtiefe:
75mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75mm
Min. Verankerungstiefe:
30mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50C62
net_weight:
317.00GRM
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1118*
€ 0,1638*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11394*
€ 0,16594*
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11982*
€ 0,17382*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1231*
€ 0,1801*
Lager 223
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2656*
€ 0,3756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.