Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Nageldübel N 8 X 80 Z GP (VE=100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Nageldübel N 8 X 80 Z GP (VE=100)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Nageldübel N 8 X 80 Z GP (VE=100)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Nageldübel N 8 X 80 Z GP (VE=100)
Artikel-Nr.:
     223-3551097
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48792
EAN/GTIN:
     4006209487921
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

FISCHER Nageldübel N 8 X 80 Z GP (VE=100)

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3
Bohrernenndurchmesser:
8mm
Dübellänge:
80mm
Effektive Verankerungstiefe:
40mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
5 x 85mm
Max. Dicke des Anbauteils:
40mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95mm
Min. Verankerungstiefe:
40mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100C62
net_weight:
1205.00GRM
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
688
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,112*
€ 0,15*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1158*
€ 0,1546*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1234*
€ 0,1644*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1147*
€ 0,1647*
Lager 223
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1471*
€ 0,1951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.