Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-2 / 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-2 / 55mm Verlängerung 1/4" 55mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-2 / 55mm Verlängerung 1/4" 55mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-2 / 55mm Verlängerung 1/4" 55mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-2 / 55mm Verlängerung 1/4" 55mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4010988
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170320
EAN/GTIN:
     4010886617038
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz

GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-2 / 55mm

Verlängerung 1/4"

Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Herstellerartikelnummer:
6170320
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,44*
10 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,71*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 6,71*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,18*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 6,21*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,36*
Ähnlich
Gedore
6170240
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,12*
Ähnlich
Gedore
6170400
ab € 5,53*
Ähnlich
Gedore
6171210
ab € 5,71*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,71*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,85*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,08*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,48*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,65*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.