Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-12 / 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-12 / 300mm Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-12 / 300mm Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-12 / 300mm Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-12 / 300mm Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4010992
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6173340
EAN/GTIN:
     4010886617335
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz

GEDORE Verlängerung 1/4" Nr. 2090-12 / 300mm

Verlängerung 1/4"

Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Herstellerartikelnummer:
6173340
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,75*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,35*
€ 11,89*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,90*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,36*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,12*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,71*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,85*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 94,58*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,08*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,48*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,65*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.