Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Kardangelenk 1/4" Nr. 2095 Länge: 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Kardangelenk 1/4" Nr. 2095 Länge: 38mm Kardangelenk 1/4" 38mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Kardangelenk 1/4" Nr. 2095 Länge: 38mm Kardangelenk 1/4" 38mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4011003
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170910
EAN/GTIN:
     4010886617090
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk
gedore kardangelenk

GEDORE Kardangelenk 1/4" Nr. 2095 Länge: 38mm

Kardangelenk 1/4"

Ausführung: DIN 3123 C 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
38,0 mm
Herstellerartikelnummer:
6170910
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,25*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 14,25*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 14,39*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,55*
€ 14,50*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 13,26*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,36*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,12*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,71*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,85*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 94,58*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,08*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,48*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,65*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821070
ab € 1,90*
Ähnlich
RS Pro
609742
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.